Cercafase bipolari DUSPOL® DIGITAL

Codice art.: 473105 DIGITAL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 62,80 € /pz.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 181,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
420 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo di dispositivo Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo visualizzazione AC 1 V - 1.000 V
Campo visualizzazione DC 1 V - 1.200 V
Display LCD (illuminato) / LED
Denominazione originale prodotto DIGITALE
Grado di protezione IP IP 65
Controllo della direzione del campo rotante LED
Controllo della fase LED
Controllo della polarità LCD
Prova di continuità acustico / LED
Rivelatore di rotture di cavi senza contatto
Vibro - Allarme
Illuminazione per punti di misura
Diodo 0,3 V - 2 V
Resistenza 0,1 kΩ - 300 kΩ
Misurazione della frequenza 1 Hz - 1.000 Hz
Categoria di sovratensione CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081551 LR3
Isolamento elettrico VDE 1000 V
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473105 DIGITAL
EAN / GTIN 4014651502635
Codice del produttore 050263

Descrizione

Esecuzione:

Verifica della tensione AC con metodo di misura del valore efficace reale True RMS.
Cercafase bipolare con contrassegno VDE. Alloggiamento antiurto, antipolvere e impermeabile ai getti d’acqua con superfici di presa in gomma.
A partire da 50 V l'indicatore della tensione funziona anche con batterie scariche o senza batterie.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Adatto per lavori nel campo dell’artigianato, dell'elettrotecnica, dell’industria, della manutenzione e dell’assistenza (ricerca guasti).
Per il controllo professionale della polarità e della tensione a più livelli, con collegamento del carico (inserimento interruttore salvavita F1 da 30 mA mediante tasto a pressione). Omologato per il controllo della tensione su impianti fino a 1000 V. Adatto per impianti fotovoltaici/turbine eoliche e tecnologia per veicoli ibridi.

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello