Giacca softshell donna XXXL

Codice art.: 471925138699XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare

su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore marineblau / schwarz
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Giacca in softshell

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 471925138699XXXL
EAN / GTIN 7330509776360
Codice del produttore 471925138699XXXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
92% poliestere, 8% elastan, softshell a 3 strati, impermeabile 10000 mm, antivento, traspirante Ret 20, 0, elasticizzato, 255 g/m²
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con chiusura a strappo e polsino
Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasche interne
Tasche anteriori con cerniera
Dettagli
Collo foderato in pile, Collo alto
Cappuccio rimovibile e regolabile
Buona superficie di trasferimento
Anello a D
Bottone in metallo

Chiusura frontale
Cerniera frontale dotata di piccola patta foderata in pile, Robusta cerniera bidirezionale in plastica

Funzionalità
Taglio femminile, vestibilità casual
Materiale antivento e impermeabile, nessuna cucitura nastrata

Reflex
Nastro riflettente scuro su spalle e schiena

Descrizione:

  • Giacca softshell flessibile e versatile con taglio femminile e cappuccio regolabile
  • Rifrangenti scuri su spalle e schiena, oltre a robuste cerniere
  • La giacca è progettata per offrire la massima libertà di movimento ed è realizzata in tessuto elastico, antivento e impermeabile

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello