Cop. pozzo, V2A

Codice art.: 47191
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 47191
EAN / GTIN 4003866471911
Codice del produttore 47191

Descrizione

Descrizione:

A partire da 800 × 800 mm oppure Ø 800 mm con ammortizzatore a gas.
Chiusura automatica, dispositivo di fissaggio dell'apertura disattivabile solo a mano.
Telaio predisposto per fissaggio con calcestruzzo e tasselli.

Proprietà:

Dimensioni esterne L x P x A 1.120 mm × 920 mm
Dimensioni nette pozzo 1.000mm × 800mm
Larghezza esterna 920 mm
Larghezza netta pozzo 800 mm
Lunghezza esterna 1120 mm
Lunghezza netta pozzo 1000 mm
Materiale Acciaio inossidabile

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello