Livella a squadra a bolla, Base Lunghezza / Accuratezza: 100/2mm

Codice art.: 469210 100/2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Base Lunghezza / Accuratezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 877
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 877
Risoluzione 0,1 mm/m
Classe di precisione 2
Fondo lunghezza 100 mm
Larghezza base 34 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Livella a bolla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 469210 100/2
EAN / GTIN 4030616426105
Produttore Roeckle Neigungsmesstechnik e.K., Lichtäckerstraße 11, 73770 DENKENDORF, Deutschland, www.roeckle.com

Descrizione

Esecuzione:

Telaio robusto in ghisa speciale di elevata qualità, verniciato a effetto martellato. 3 lati prismatici e piatti. 1 lato piatto, tutto rettificato. Ognuna con una bolla trasversale e una longitudinale in vetro. La sensibilità (valore scala) della bolla longitudinale è indicata su una targhetta.
L’intero corpo è dotato di un rivestimento di protezione dal calore in grado di contrastare gli effetti del calore generato dalle mani e dalla respirazione. Un incavo di guida presente sul corpo consente la lettura laterale della bolla.

Uso:

Per allineare superfici orizzontali e verticali, alberi, ecc. e per allineamento preciso a 90°.

Norma:

DIN 877

Precisione:

1 = con bolla longitudinale di altissima sensibilità 0,02 mm/m.
2 = con bolla longitudinale di altissima sensibilità 0,1 mm/m.

Nota:

Esecuzione magnetica disponibile su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello