{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | EG II | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Lunghezza | 500 mm | |
Larghezza sezione trasversale | 18 mm | |
Spessore sezione trasversale | 0,5 mm | |
Tipo di prodotto | Riga |
Codice articolo | 461800 500 | |
EAN / GTIN | 4045197234896 | |
Codice del produttore | 461800 500 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Riga flessibile sottile, in acciaio, inossidabile esecuzione opaca 500 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
901 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
589 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
224 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
|
|
Risoluzione | mm / pollici | |||||
Lunghezza | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Normativa | EG II | EG II | EG II | EG I | EG II | EG II |
Materiale | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX |
Larghezza sezione trasversale | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Spessore sezione trasversale | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tipo di prodotto | Riga | Riga | Riga | Riga | Riga | Riga |