Parka Alta Vis giallo/grigio medio XS

Codice art.: 449519873396XS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis gelb / mittelgrau
Taglia unisex XS
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 449519873396XS
EAN / GTIN 7330509808498
Codice del produttore 449519873396XS

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, twill, elasticizzato, laminato, impermeabile 11000 mm, antivento, traspirante Ret 6, 3, 150 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Regolabile con coulisse in vita
Collo foderato in pile, Collo alto
Cuciture nastrate
Chiusura nella fodera per il trasferimento
Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera calda

Tasche
Tasche anteriori con patta, Tasche interne con fodera in pile, Tasca interna per iPad
Tasche interne, una in rete
Tasche sul petto con cerniera
Fodera
Fodera in rete, Fodera in piumino

Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate, pannello in rete all'ascella, campo di colore scuro in sezioni ad alta esposizione al sudore, pannello in rete sulla scapola
Maniche pre-curvate

Finitura
Polsino interno all'estremità della manica con foro per il pollice, Fine manica regolabile con a strappo

Reflex
Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle, nastro riflettente a trasferimento largo 50 mm

Chiusura anteriore
Robusta cerniera nascosta in plastica due vie

Descrizione:

  • Un caldo capo invernale per ambienti di lavoro difficili in cui è importante essere visibili
  • Il parka è realizzato in un robusto materiale resistente all'acqua e al vento, con cuciture nastrate e una calda fodera trapuntata che è confortevole e protegge dal freddo e dal vento
  • Ha un tessuto esterno resistente in una tonalità più scura, dove l'indumento raccoglie la maggior parte dello sporco
  • La giacca ha una cerniera a due vie sul davanti e un colletto piegato
  • . zip a due vie sul davanti e maniche piegate per un miglior comfort
  • La vita può essere regolata con una coulisse sul retro per una migliore vestibilità
  • I catarifrangenti sono termopressati per una maggiore flessibilità e il cappuccio protettivo è dotato di bottoni a pressione che possono essere facilmente indossati e tolti
  • Certificato secondo la norma EN 342 combinata con la 1885: EN 343: EN ISO 20471 Classe 3, indumenti protettivi per alta visibilità

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • Combination Certification C ->S
  • EN 342 together with art: 1885

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello