{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 700 mm | |
Campo di applicazione massimo | 0 mm - 870 mm | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Risoluzione (commutabile) | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm | |
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm) | 2,5 + 4 L / 1000 µm | |
Ripetibilità (2 σ) | < 2 µm | |
Errore ortogonalità (frontale) | 13 µm | |
Metodo di traslazione della slitta di misura | manuale | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C | |
Grado di protezione IP | IP 40 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Forza di misura | 1,5 ±0,5 N | |
Metrologia | digitale | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Tipo di prodotto | Misuratore di altezze |
Codice articolo | 445261 700 | |
Codice del produttore | 00730044 |