{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
Altezza tracciatura | 600 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Limite di errore | 0,05 mm | |
Interfaccia | Porta USB; Interfaccia Digimatic | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Sezione trasversale colonna | 35×15 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Durata batterie circa | 2.000 h | |
Metrologia | digitale | |
Lunghezza della superficie base | 181 mm | |
Larghezza della superficie base | 142 mm | |
Peso | 6,4 kg | |
Tipo di prodotto | Truschino per il controllo di altezze e tracciature |
Codice articolo | 445135 600 | |
Codice del produttore | 570-304 |