Esecuzione:
Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi di tenuta a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, pertanto l’attacco è particolarmente resistente alla flessione. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.
Con lettura 1/100.
Mahr − Strumento di misura montato su rubini con sfera di misura in HM. Supporto dell’asta tastatrice in forcella monoblocco, particolare precisione di allineamento; amagnetico.
Uso:
Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l’errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l’allineamento di pezzi.
Fornitura:
3 × comparatori a leva n. art.
436301 Dim. 0,4/29.
Incluso codolo di serraggio ⌀ 8 mm.
Accessori speciali:
Supporto quadro n. art.
436510, supporto di centraggio n. art.
436512, supporto articolato portacomparatori n. art.
359680.
Ricambi:
Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.
Nota:
Informazioni supplementari DIN 2270: Risoluzione 0,01 − errore ammesso 10 µm, errore ammesso totale 13 µm, errore di inversione 3 µm.