810 SV Mech. comparatore Skw. 0,01 mm di misura. 40 mm

Codice art.: 4321000
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
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4321000
EAN / GTIN 4059192013905
Codice del produttore 4321000
Numero-L L40080 821

Descrizione

Esecuzione:

  • Quadrante ad alto contrasto
  • Segni di tolleranza regolabili
  • Custodia cromata
  • Cappuccio estraibile con funzione di protezione dalla polvere all'estremità del perno di misura
  • Ruote e pignone dentati di precisione

Descrizione:

Calibro a quadrante MarCator 810 SV
  • Standard di fabbrica
  • Ambito di misura in mm: 40 mm
    • Scala_divisione_mm: 0,01 mm
  • Proprietà:

    • Colore del quadrante: Bianco
    • Rotazione del puntatore in mm: 1 mm
    • Corsa libera mm: 0.1 mm
    • Graduazione_mm: 0.01

    Norma:

    Standard di fabbrica

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello