Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Micrometro digitale rapido per interni XTL 8-10 mm

Codice art.: 428760 8-10

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 863
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 863
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Campo di misura 8 mm - 10 mm
Lettura 0,001 mm
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,004 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Dimensione a 1,9 mm
Profondità di misura standard 58 mm
Profondità di misura con prolunga 121 mm
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Strumento di misura per interni a 3 punti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 428760 8-10

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura rapida per interni a 3 punti per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Perfetti per la misura verticale di fori.

Funzione:

  • Commutazione mm / pollici.
  • Impostazione di 2 valori di preset.
  • Tasto ON/OFF/HOLD.

Fornitura:

Leva di misura, testina di misura con certificato di collaudo UKAS, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498950 (da Dim. 20), n. art. 498951 (fino a Dim. 20), anelli di riscontro n. art. 484030, prolunghe n. art. 428510.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello