Prolunga per micrometro per interni 800 mm

Codice art.: 427950 800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

22 mm
Lunghezza 800 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 427950 800
EAN / GTIN 4059192005764
Codice del produttore 4167035

Descrizione

Esecuzione:

Le prolunghe sono blocchetti cilindrici collegati a molla sulle bussole esterne cromate opache. Le superfici di contatto appoggiano l’una all’altra con la stessa forza di misura.

Uso:

Per ampliare il campo di misura fino a massimo 2500 mm.

Per:

Testina micrometrica per interni n. 427900.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello