MM 420 CNC Microscopio di misura 200x100x200 M3-PC touchscreen

Codice art.: 4247701
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Videomicroscopio di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4247701
EAN / GTIN 4059192012977
Codice del produttore 4247701
Numero-L L40080 1802

Descrizione

Descrizione:

Microscopio di misura per officina CNC MarVision MM 420 CNC
Caratteristiche del prodotto:
Microscopio di misura
  • Controllo CNC a 3 assi
  • Controllo del movimento degli assi e controllo della velocità tramite joystick
  • Telecamera a colori integrata
  • Obiettivo zoom (0,7x - 4,5x) motorizzato con autofocus
  • Luce anulare a LED: 1 anello e 4 segmenti, ciascuno commutabile e dimmerabile singolarmente
  • Luce trasmessa a LED: dimmerabile
  • Puntatore laser per l'individuazione della posizione
  • Basamento massiccio in granito duro
  • Tavola trasversale stabile in acciaio, cuscinetti di precisione
  • Eccellente precisione e affidabilità grazie al sistema ottico di misurazione incrementale
Unità operativa e di visualizzazione software M3 con PC touch screen
  • Touch screen da 23″ con tastiera e mouse
  • Basato su Windows 10 Pro, è quindi possibile l'installazione di software aggiuntivo
  • Funzionamento tramite multi-touch sullo schermo o con mouse/tastiera
  • Software M3 versione 3
  • Grande immagine video
  • Target- /valutazione effettiva con tolleranze
  • Stampa del protocollo con logo aziendale
  • Visualizzazione grafica con dimensioni
  • Rilevamento automatico dei bordi anche per i pezzi a basso contrasto
  • Cucitura
  • Statistiche
  • Pallettizzazione dei pezzi in serie
  • Hardware opzionale- Componenti
    • Illuminazione a luce trasmessa teleregolabile
    • Illuminazione a luce incidente coassiale
    • Utilizzo di lenti di fissaggio 0. 5x/2x (ulteriori livelli di ingrandimento)
    • Impiego di lenti di fissaggio per la misurazione della qualità della vita, 5x/2x (livelli di ingrandimento aggiuntivi)
    • Sistema di misura tattile Renishaw TP20
    • Macro zoom Navitar 4 K con motore 8x-116x e telecamera da 5MB
    • 0, 67x adattatore TV per un campo visivo più ampio
    Opzioni software
    • Integrazione di dati DXF
    • Pacchetto DXF e profilatura
    • Modulo - Misura filettatura
    • Modulo - Isolamento cavi
    • Aggiornamento da M3 versioni V1 e V2
    • Programma di conversione QDAS
    Campo di misura X/Y in mm: 200/100
    Sistema di misura - risoluzione in mm: 0,001
    Sistema di misura - E1 X/Y in µm: 1,9 + (L/100)
    Sistema di misura - E2 XY in µm: 2,9 + (L/100)
    Ingrandimento: 35 - 225x
    Illuminazione: LED a luce incidente e trasmessa, regolabile
    Collegamento alla rete: 240 V
    fornito con: software M3 con PC touch screen, standard di arresto 220 as, istruzioni per l'uso, certificato di calibrazione Mahr.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Potrebbe interessarti anche

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello