Descrizione:
Altezza di lavoro richiesta regolabile entro la distanza tra pioli.
Ripiegabile per il trasporto in modo compatto e con ingombro ridotto.
Con cerniere automatiche in acciaio, codice d'ordine 42396 con giunto lamellare in alluminio.
Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
Con stabilizzatori pieghevoli per l'utilizzo come scala singola in conformità alla norma EN131-1.
Gli stabilizzatori possono essere ripiegati per risparmiare spazio durante il trasporto o quando vengono utilizzati come scaletta.
Proprietà:
Altezza di lavoro come scala da appoggio 7.1 m
Altezza di lavoro come scala doppia 4.4 m
Altezza vert. come scala doppia 3.09 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Dimensioni, ripiegata 1,86 m × 0,78 m × 0,21 m
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza 0.78 m
Lunghezza 1.86 m
Lunghezza come scala da appoggio 6.4 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 4 × 6
Numero di pioli 6
Peso 22 kg
Profondità del gradino 30 mm
Profondità montanti 60mm / 70mm