Descrizione:
Ampia superficie d'appoggio: 230 x 360 mm.
Gradini per il massimo livello di comfort e stabilità, con rivestimento in gomma.
Dimensioni particolarmente compatte in condizione ripiegata.
Estremità dei montanti con terminali in plastica.
Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
Proprietà:
Altezza di lavoro 2.7 m
Altezza piattaforma 0.7 m
Carico max. 150 kg
Distanza tra pioli/gradini in verticale 250 mm
Larghezza della piattaforma 360 mm
Larghezza esterna inferiore 0.56 m
Lunghezza piattaforma 230 mm
Numero di gradini incl. piattaforma 3
Peso 6.6 kg
Profondità del gradino 230 mm
Tirante di sicurezza no
Nota:
Corrisponde alla norma EN 14 183.