44 micrometro interno autocentrante digitale EWR da 50-60 mm con calibrazione DAkkS

Codice art.: 4191130DKS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Micrometri di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4191130DKS
EAN / GTIN 4059192010980
Codice del produttore 4191130DKS

Descrizione

Esecuzione:

  • Filettatura di collegamento per la sostituzione delle teste di misura
  • Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
  • Sonde da 12 mm rinforzate in metallo duro
  • Sonde da 12 mm per misure fino al fondo del foro
  • Sonde da 40 mm in alluminio per risparmiare peso

Descrizione:

Micrometro interno digitale autocentrante Micromar 44 EWR; Misura di fori passantifori ciechiSpallamenti di centraggio; Classe di protezione IP: IP 52; Interfaccia dati: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; Campo di misura 50 - 60 mm; Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005″; La fornitura comprende: Strumento base 44 EWg, Testa di misura 44 Ak, Manuale di istruzioni, Batteria, Custodia

Proprietà:

  • Interfaccia dati: USB A
  • Campo di misura: 2 - 2.35″
  • Incremento cifre mm/pollici: 0.001 / .00005″
  • Profondità di misura con prolunga: 229 mm
  • Dimensione d in mm: 79 mm
  • Profondità di misura: 79 mm
  • Dimensione b in mm: 18 mm
  • Altezza cifre: 8.5 mm
  • Dimensione c in mm: 5 mm
  • Limite di errore_µm: 5 µm

Norma:

DIN 863-4

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello