44 A micrometro interno autocentrante da 25-30 mm con calibrazione DAkkS

Codice art.: 4190316DKS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4190316DKS
EAN / GTIN 4059192010638
Codice del produttore 4190316DKS

Descrizione

Esecuzione:

  • Parti operative e display con finitura cromata opaca antiriflesso
  • Mandrino di misura antiruggine, completamente temprato e rettificato
  • Azionamento rapido con cricchetto integrato
  • Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
  • Sonde da 12 mm rinforzate al carburo
  • Sonde da 12 mm per misure fino al fondo del foro
  • Testa di misura da 40 mm in alluminio per risparmiare peso

Descrizione:

Micrometro per interni autocentrante Micromar 44 A; Misura di: fori passantifori ciechispallamenti di centraggio; DIN 863-4; Campo di misura: 25 - 30 mm; Divisione di scala_mm: 0.005 mm; La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Chiave esagonale, Chiave per la sostituzione delle teste di misura (a partire da 30 mm), Custodia

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: con calibrazione Dakks
  • Campo di misura: 25 - 30 mm
  • Divisioni della scala mm: 0,005
  • Profondità di misura con prolunga: 218 mm
  • Dimensione d in mm: 68 mm
  • Profondità di misura: 68 mm
  • Dimensione b in mm: 9 mm
  • Dimensione c in mm: 4 mm
  • Limite di errore_µm: 4 µm
  • Passo del mandrino_mm: 0.5 mm

Norma:

DIN 863-4

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello