Coppia di inserti di misura a sfera in acciaio 10-12,5 mm per 40Z / 44FZ / 852

Codice art.: 4170972
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Tastatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4170972
EAN / GTIN 4059192006334
Codice del produttore 4170972
Numero-L L40080 2164

Descrizione

Esecuzione:

  • Per la misurazione di ingranaggi e per compiti speciali
  • Sfera di misura in acciaio temprato
  • Con albero cilindrico con anello elastico per l'inserimento nel foro di posizionamento del micrometro o per l'indicazione del calibro a scatto

Descrizione:

  • Inserto di misura a sfera, coppia, > 10 - 12,5 mm, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm, acciaio

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Materiale Superficie di misura: in acciaio
  • Nome del gruppo di prodotti: Marametro
  • Nome del prodotto: Inserto di misura a sfera
  • Passo della filettatura in mm (proxy): falso
  • Passo della filettatura in TPI (proxy): falso
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura indicativi
  • Foro di montaggio: 3,5
  • Diametro sfera di contatto di misura Dimensione intermedia: > 10 - 12,5 mm
  • Lunghezza (mm): 15.5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello