Inserto di misurazione a sfera da 3,5 mm in metallo duro

Codice art.: 4170558
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
Tipo di prodotto Tastatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4170558
EAN / GTIN 4059192006075
Codice del produttore 4170558
Numero-L L40100 133

Descrizione

Esecuzione:

  • Per la misurazione di ingranaggi e per compiti speciali
  • Sfera di misura in metallo duro
  • Con albero cilindrico con anello elastico per il fissaggio nel foro di posizionamento del micrometro o del calibro a scatto indicatore

Descrizione:

  • Inserto di misura a sfera, diametro sfera di contatto mm 3,5 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Marametro
  • Nome del prodotto: Inserto di misura a sfera
  • Materiale Superficie di misura: Metallo duro
  • Passo della filettatura in mm (proxy): falso
  • Passo della filettatura in TPI (proxy): falso
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura indicativi
  • Foro di montaggio: 3,5
  • Lunghezza (mm): 15.5 mm
  • Dimensione H: 8 mm
  • Dimensione h in mm: 8 mm
  • Dimensione d in mm: 3.5 mm
  • Diametro sfera di contatto di misura mm: 3.5 mm
  • Tolleranza di produzione +/-: 2 µm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello