Descrizione:
Piattaforma di lavoro particolarmente ampia (400 x 400 mm).
Corrimani e ringhiere anodizzati.
Ampio contenitore di deposito per attrezzi e piccoli oggetti.
Stabilità ottimale attraverso la giunzione rigida su entrambi i lati.
Gradini profondi 80 mm, scanalati con inserto in plastica antiscivolo in direzione longitudinale e trasversale.
I kit di prolunghe opzionali consentono un successivo aggiornamento per la EN 131, parte 7.
Proprietà:
Altezza di lavoro 2.53 m
Altezza inclusa ringhiera 1.53 m
Altezza piattaforma 0.53 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza della piattaforma 400 mm
Larghezza esterna inferiore 0.59 m
Lunghezza piattaforma 400 mm
Lunghezza scala 1.87 m
Materiale Alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma 2
Peso 10.6 kg
Profondità del gradino 80 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 73mm / 58mm
Inferiore, larghezza esterna 0,59 m