40 micrometro digitale EWRi-S (17) da 50-75 mm, completo di calibrazione DAkkS

Codice art.: 4157143DKS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4157143DKS
EAN / GTIN 4059192058906
Codice del produttore 4157143DKS

Descrizione

Esecuzione:

  • Con superfici di misura a forma di lama
  • Display numerico ad alto contrasto
  • Mandrino di misura antiruggine, completamente temprato e rettificato
  • Regolazione rapidaQUICK DRIVE
  • Mandrino non rotante
  • Cricchetto trainato
  • Impugnatura in acciaio verniciato, isolata termicamente

Descrizione:

Micrometro a vite digitale Micromar 40 EWRi-S; Per la misura di cave strette, scanalature ecc.; Classe di protezione IP: IP 65; Interfaccia dati: Integrated wireless; DIN 863-3; Campo di misura 50 - 75 mm; Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005″; La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Batteria, Asta di riscontro (dal campo di misura 25-50 mm), Custodia

Proprietà:

  • Applicazione: Per misurare scanalature strette, rientranze, ecc.
  • Campo di misura: 2 - 3″
  • Incremento cifre mm/pollici: 0.001 / .00005″
  • Forza di misura (testo): 5 - 10
  • Dimensione c in mm: 107 mm
  • Dimensione a in mm: 57 mm
  • Dimensione b in mm: 15.5 mm
  • Altezza cifre: 10 mm
  • Diametro mandrino_mm: 6.5 mm
  • Limite di errore_µm: 5 µm
  • Passo del mandrino_mm: 5 mm

Norma:

DIN 863-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello