{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 150 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
Asta di profondità | si | |
Asta di profondità | angolare, 3,7×1,3 | |
Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Spegnimento automatico | si | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Materiale corpo | Metallo | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 3 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 412822 3 | |
EAN / GTIN | 4067263100003 | |
Codice del produttore | 412822 3 |