16 calibro a corsoio EWR(M17) senza interfaccia dati 200 mm senza ruota di attrito misurazione della profondità quadrata con calibrazione DAkkS

Codice art.: 4103304DKS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Intervallo di misurazione 0 mm - 200 mm
Metrologia digital
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4103304DKS
EAN / GTIN 4059192058289
Codice del produttore 4103304DKS

Descrizione

Esecuzione:

  • Visualizzazione numerica ad alto contrasto
  • Vite di bloccaggio superiore
  • Guide lappate
  • Lame di misurazione per la misurazione interna
  • Cursore e guida temprati, inossidabile
  • Dispositivo di misura a stadi
  • Immediatamente pronto a misurare grazie al sistema di riferimento
  • Guide rialzate per proteggere la riga
  • Eccellente resistenza alla polvere, ai refrigeranti e ai lubrificanti
  • Spazzola antisporco nel cursore

Descrizione:

Calibro a corsoio digitale MarCal 16 EWR; Campo di misura: 0 - 200 mm; Risoluzione mm/inch: 0.01 / .0005″; Asta di profondità: rettangolare; Interfaccia dati: senza; Rullo frizione:; Classe di protezione IP: IP 67;

Proprietà:

  • funzione: Inversione della direzione di conteggio
  • Tipo di prodotto: 16 EWR
  • Incremento cifre mm/pollici: 0.01 / .0005″
  • Campo di misura: 0 - 8″
  • Campo di misura: 0 - 200 mm
  • Limite di errore in pollici: .001″
  • Dimensione d in mm: 285 mm
  • Dimensione b in mm: 50 mm
  • Dimensione c in mm: 19 mm
  • Dimensione e in mm: 16 mm
  • Altezza cifre: 11 mm
  • Dimensione a in mm: 10 mm
  • Limite di errore (mm): 0.03 mm

Norma:

ISO 13385-1

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello