trasmettitore radio trasmettitore 2000e extramess

Codice art.: 4102232
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
Tipo di prodotto Interfaccia dati

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4102232
EAN / GTIN 4059192001797
Codice del produttore 4102232
Numero-L 402748

Descrizione

Esecuzione:

  • Per il retrofit di tutti i dispositivi di misura portatili Mahr con interfaccia dati
  • Trasmissione wireless del valore misurato dal dispositivo di misura al PC
  • Trasmissione sicura dei dati grazie al feedback della ricezione del valore misurato dal PC all'apparecchiatura di misura
  • . all'apparecchiatura di misura
  • Riconoscimento ottico di ricezione sul modulo trasmettitore
  • Moduli trasmettitori compatti senza antenna esterna
  • Collegamento radio bidirezionale (interrogazione a distanza dell'apparecchiatura di misura)
  • Frequenza radio di 2400 MHz

Descrizione:

  • 2000 e 2000 e Modulo trasmettitore per e-Stick

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Modulo trasmettitore
  • Nome del gruppo di prodotti: Elaborazione dei dati di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarConnect
  • Interfaccia dati: Interfaccia di misura supplementare
  • Interfacce hardware: Interfaccia di misura supplementare
  • Per il dispositivo di misura: Digimar 816 CL ; MarCator 1088 / 1088W ; Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II ; Millimar C1200
  • Distanza radio: fino a 6 m
  • Tipo di prodotto: 2000 e
  • Banda di frequenza: 2400 MHz

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello