{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Campo di misura | 0 mm - 150 mm | |
Risoluzione | 0,02 mm | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Risoluzione | 1/50 mm | |
Risoluzione | 1/128 pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
Asta di profondità | sì | |
Asta di profondità | ⌀ 1,6 | |
Fissaggio | Vite di bloccaggio superiore | |
Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | astuccio | |
Tabella filetti | Tabella calibri a corsoio | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 410107 3 | |
EAN / GTIN | 4067263100027 | |
Codice del produttore | 410107 3 |