Giacca Multinorma Inerente XL

Codice art.: 408915123389XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore gelb / marineblau
Taglia unisex XL
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 408915123389XL
EAN / GTIN 7330509625958
Codice del produttore 408915123389XL
Numero-L L00980 2492

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide FR, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, 260 g/m²
Finitura
Orlo regolabile con chiusura a strappo, dorso allungato
Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Tasche
Tasca sul petto con anello a D, Tasche sul petto con cerniera coperta
Tasche anteriori con patta e bottone a pressione

Dettagli
Sezioni delle spalle in colore a contrasto
Collo alto con cerniera
Anelli posizionati su entrambi i lati del petto per il posizionamento di rilevatore di gas/ossimetro/microfono
Etichette di certificazione esterne
Chiusura anteriore
Robusta cerniera unidirezionale nascosta in plastica, Chiusura frontale con bottoni a pressione nascosti in plastica

Reflex
Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture, Riflettori sulle spalle

Funzionalità
Olio, sporco e acqua repellenti, Senza metalli

Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Descrizione:

  • La giacca è realizzata in tessuto intrinsecamente ritardante di fiamma, il che significa che le proprietà ignifughe sono naturalmente presenti nelle sue fibre
  • Una giacca all'avanguardia con un eccezionale rapporto resistenza/peso
  • È dotata di soluzioni tascabili intelligenti come le doppie tasche sul petto con cerniera nascosta
  • Maniche pre-curvate, schiena più lunga e orlo regolabile per una buona vestibilità
  • Il tessuto Ripstop offre una resistenza antigoccia di prim'ordine
  • Certificato secondo le norme EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471, XS-S Classe 2, M-> Classe 3, EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Classe 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • Testato per soddisfare i requisiti EN ISO 15797 per il lavaggio industriale
  • Raggiunge la Classe 3 secondo lo standard EN ISO 20471 se abbinato ai pantaloni 1488, 1489, 1588, 1589 e alla salopette 2889

Norma:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello