Esecuzione:
Materiale principale
59% viscosa, 40% modacrilico, 1% antistatico, laminato, impermeabile 16000 mm, antivento, traspirante Ret 12, 6, 250 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile per indumenti ignifughi, Si attacca all'anello a D
Collo foderato in pile, Collo alto con cerniera
Rimuovibile, cappuccio regolabile, Cappuccio adatto per casco e protezione acustica
Chiusure a scatto in plastica, Bottoni nascosti
Anelli posizionati su entrambi i lati del petto per il posizionamento di rilevatore di gas/misuratore di ossigeno/microfono
Etichette di certificazione esterne
Tasche
Tasche laterali con fodera in pile, Tasche laterali con cerniera
Tasca sul petto con cerniera, Tasca sul petto con anello a D
Tasca Napoleon all'interno della patta antivento anteriore, Tasca interna
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con a strappo
Funzionalità
Olio, sporco e acqua repellenti, Tessuto esterno idrorepellente e antimacchia, Materiale antivento traspirante, Senza metallo
Reflex
Nastro riflettente stampato, Nastro riflettente ignifugo largo 50 mm
Chiusura frontale
Chiusura frontale con bottoni a pressione nascosti in plastica, Robusta cerniera bidirezionale nascosta in plastica
Fodera
Foderata
Descrizione:
- Giacca shell sottile e molto flessibile il cui materiale è intrinsecamente ritardante di fiamma
- Questa giacca shell antivento e impermeabile, priva di poliestere e metallo, è un prodotto molto ricercato che sta diventando il primo di Blåkläder nel genere, e viene fornito con il nostro tangibile senso di qualità
- La giacca è dotata di riflettori di trasferimento morbidi e conformi, ha una buona traspirabilità e zone scure nelle aree esposte
- La giacca è dotata di passanti sul petto per il fissaggio di rilevatori di gas e misuratori di ossigeno
- Il cappuccio leggermente più alto e regolabile può essere adattato per avere un casco sotto
- Certificato secondo la norma EN 1149-5, EN 13034
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 11611
- EN ISO 11612
- IEC 61482-2
Norma:
- EN 343, Class 4,3
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 2
- ATPV - 21 cal/cm²
- ELIM - 19 cal/cm²