Pinze con ganasce semitonde

Codice art.: 402
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 402
EAN / GTIN 3148511750308
Codice del produttore 402
Numero-L L60130 4394

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: brunito opaco, rivestimento rossoMolla di pressione di apertura

Proprietà:

  • B [mm]: 48
  • C [mm]: 14
  • E [mm]: 14
  • E1 [mm]: 1.5
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 8
  • [g]: 76

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello