Pinze a naso piatto

Codice art.: 401
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 401
EAN / GTIN 3148511750001
Codice del produttore 401
Numero-L L60130 2672

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto:Ganasce lisce con angoli interni arrotondati per proteggere le parti azionate brunite opache, con rivestimento rosso

Proprietà:

  • B [mm]: 48
  • C [mm]: 14
  • E [mm]: 5
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 8
  • [g]: 80

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello