Descrizione:
Specifiche per sbavare e pulire tubazioni, filettature, manicotti e cilindri. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C. Oltre alla filettatura, questa spazzola per interni è munita anche di un gambo aggiuntivo da 6 mm.
Proprietà:
- Giri/min., max: 1000 RPM
- Larghezza metrica: 80 mm
- Sistema di alloggiamento: Filettatura
- Ø materiale dei fili: 0.2 mm
- ø esterno metrico: 15 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Ø filettatura: M6
- Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
- Lunghezza, totale: 120 mm
Vantaggi:
- Il gambo aggiuntivo permette di fissarle su mandrino.
- Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.
- Generano superfici fini.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Utilizzare in rotazione destrorsa.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Uso manuale; Trapano
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Duroplastici
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Legno
- Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Duroplastici; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Legno
Nota:
- Per un impiego in sicurezza, inserire la spazzola nel pezzo prima di iniziare il lavoro.