Descrizione:
Per uso universale, dalla sgrossatura alla finitura. Maggiore capacità di asportazione grazie al materiale di supporto più rigido. Particolarmente adatti per la lavorazione di spigoli, perché molto resistenti agli strappi. Il sistema di serraggio CD è dotato sul lato utensile di un collegamento a vite con filettatura interna (metallo/plastica). Adatto anche ai sistemi utilizzati sul mercato: PSG, Power Lock tipo II “turn on”, SocAtt, Turn-On.
Proprietà:
- Sistema di serraggio: Sistema CD
- Giri/min., opz., da: 5000 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 9000 RPM
- Abrasivo: Corindone A-PLUS
- ø esterno metrico: 75 mm
- Granulometria: 36 PLUS
Vantaggi:
- Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi.
- Grande comfort grazie alla facilità d'uso e alle basse vibrazioni.
- Il disco non si incolla, sposta o stacca.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Dischi abrasivi COMBIDISC con platorello su alberi flessibili con impugnatura angolare: usare smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche piccole. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Irruvidimento; Affilatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria; Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ghisa temprata
- Ottone
- Bronzo
- Fusioni d’acciaio
- Rame
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciaio INOX
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titanio
- Leghe di titanio
- Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio
Fornitura:
- Il platorello deve essere ordinato a parte.
Nota:
- La velocità periferica massima consentita è di 50 m/s.
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.