Descrizione:
Le lime speciali PFERD sono utensili pensati per applicazioni particolari, ad esempio per la lavorazione di metalli teneri o duroplasti, per la rimozione di bave su parti in rotazione o per l’affilatura degli utensili da taglio. Lima rettangolare con tagli diversi sui due lati piatti. Versione con codolo e manico ergonomico per lime. Taglio incrociato 1 sul lato anteriore per la sgrossatura, taglio a raspa 1 su quello posteriore, e un bordo inciso. Combinazione di taglio incrociato da un lato e taglio a raspa sul retro per la sbavatura grossolana e la sgrossatura. Le lime vengono fornite in una confezione Point of Sale comprensiva di manico ergonomico per lime.
Proprietà:
- Tipo PFERD: 1512
- Larghezza metrica: 20 mm
- Taglio: Taglio incrociato 1 / Taglio a raspa 1
- Lunghezza metrica: 200 mm
- Altezza: 5 mm
- Incl. manico: FH 4/1
Vantaggi:
- Sgrossatura e asportazione grossolana con un solo utensile.
- Molto versatile.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Bronzo
- Acciaio
- Legno
- Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Acciaio; Legno