Esecuzione:
Descrizione:
I set contengono utensili per uso professionale con un angolo di svasatura di 90° per l’accecatura di viti a 90° per tutti i materiali più comuni come acciaio, fusioni d'acciaio e metalli non ferrosi. Gli svasatori conici con divisione ineguale si contraddistinguono per la loro geometria appositamente sviluppata con ampie scanalature per i trucioli e consentono un’asportazione del calore e dei trucioli ottimale, una stabilità elevata e risultati di lavoro ottimali. La robusta custodia in plastica protegge gli utensili dalla sporcizia e da eventuali danni.
Proprietà:
- Numero, contenuto: 5 Stück
- Tipo PFERD: SET UGT HSS DIN 335 C90° 5
- Versione: HSS UGT
- Contenuto utensile ø: 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0
Vantaggi:
- Elevatissima capacità di asportazione e scarico dei trucioli ottimale.
- Lavorazione senza sbavature anche a velocità di taglio ridotte.
- Lunga durata.
- Elevata qualità della superficie del pezzo.
- Uso universale su quasi tutti i materiali.