Descrizione:
Impugnatura angolare collegabile con tutti gli alberi flessibili con attacco G28 (anziché l’impugnatura). Attacco dell’albero girevole a 360°. Consente di utilizzare macchine ad albero flessibile come fossero smerigliatrici angolari. 1 flangia mobile, 2 viti flangiate, 2 distanziali, 2 chiavi di serraggio, impugnatura antivibrazioni, riparo ø 125 mm.
Proprietà:
- Tipo PFERD: WT 10 G28
- Numero di giri macchina per utensili n max: 18000 RPM
- Resa con n max.: 12000 RPM
- Rapporto di trasmissione: 1,53:1
- Larghezza metrica: 40 mm
- Accoppiamento lato impugnatura G: 28
- Lunghezza metrica: 173 mm
- Peso netto: 1.438 kg
- ø esterno metrico: 98 mm
- Ø filettatura: M14
- Ø portautensile: 22.23 mm
- Altezza: 98 mm