Descrizione:
Il portabraccio può ruotare rispetto all'asse della macchina o dell'impugnatura ed è pertanto in grado di adattarsi alle varie situazioni. Adatta a nastri compresi tra i 520 e 610 mm di lunghezza e con una larghezza di 3, 6, 9, 12 o 16 mm.
Proprietà:
- Tipo PFERD: BSVA 9/25 x 520
- Larghezza nastro utilizzabile: 3, 6, 9, 12, 16
- Larghezza metrica: 9 mm
- Larghezza nastro utilizzabile: 520, 610
- Peso netto: 0.095 kg
- ø rotolo metrico: 25 mm
Vantaggi:
- Sostituzione semplice e veloce del nastro per mezzo del meccanismo di tensionamento a molla.
- Guida del nastro estremamente precisa grazie alla tensione del nastro regolabile e al braccio fisso.
- Prodotti robusti in acciaio.
- Utilizzo dell'intera larghezza del nastro.
- Forcelle di fissaggio estremamente sottili sul rullo anteriore.