Descrizione:
Lime di precisione simili alle lime ad ago. Adatte per la lavorazione di punti molto piccoli e difficili da raggiungere su metalli e materie plastiche, ad esempio nella costruzione di stampi e forme nella finitura di stampi per presse, per forgiatura o per fonderie. Taglio incrociato per lavori di media precisione.
Proprietà:
- Tipo PFERD: 304
- Forma: Tonda
- Taglio: 1
- Lunghezza metrica: 215 mm
- ø esterno metrico: 6.5 mm
Vantaggi:
- Forma precisa con corpo molto fine e snello.
- Molto appuntite.
- La grande robustezza consente di applicare una pressione di lavoro maggiore.
- Grazie alla particolare forma del codolo possono essere utilizzate senza manico.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura; Arrotondamento; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Materie plastiche
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Materie plastiche; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)