Pialla da maniscalco piatta 350 mm con manico

Codice art.: 4007220230794
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pialla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220230794
EAN / GTIN 4007220230794
Codice del produttore 13180351
Numero-L L51060 606

Descrizione

Descrizione:

Le raspe da maniscalco PFERD sono gli utensili preferiti da chi si occupa della cura degli zoccoli e della lavorazione della cheratina. Lima rettangolare con codolo e taglio su quattro lati. Un lato fine, un lato grosso. Ideale per la piallatura della superficie dello zoccolo, la finitura del fianco dello zoccolo, la limatura degli zoccoli e la lavorazione dei chiodi dopo la ferratura. La pialla da maniscalco viene fornita in una confezione Point of Sale comprensiva di manico ergonomico per lime.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 3515
  • Larghezza metrica: 44 mm
  • Taglio: fresato
  • Lunghezza metrica: 350 mm
  • Altezza: 6 mm
  • Incl. manico: FH 6/1

Vantaggi:

  • Impugnatura Equithotics ergonomica per lavorare in modo confortevole e sicuro.
  • Lunga durata.
  • Ottima qualità superficiale.
  • Minore affaticamento e minore sollecitazione della schiena del maniscalco.
  • Lavorazione confortevole per l’uomo e per l’animale.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: La pialla per maniscalco PFERD è compatibile con i codoli corrispondenti reperibili in commercio.
  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Legno
    • Materiali da lavorare: Legno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello