Manico a serraggio rapido tipo SH 220, plastica, 90 mm, per piccole lime con codolo, lime ad ago Ø 3-3,75 mm (1)

Codice art.: 4007220229354
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4007220229354
EAN / GTIN 4007220229354
Codice del produttore 12605006
Numero-L L51060 518

Descrizione

Descrizione:

Il programma PFERD comprende manici per lime nelle diverse versioni e misure. Manici in legno per lime per seghe a catena, manici ergonomici per lime per meccanica, lime per affilare o raspe, manici a serraggio rapido per lime ad ago o di precisione: PFERD offre impugnature per svariate lime. PFERD propone manici a serraggio rapido per lime ad ago, lime diamantate e piccole lime per meccanica e di precisione, facili e rapidi da montare. Manico a serraggio rapido per lime ad ago, lime diamantate e piccole lime per meccanica e lime di precisione.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: SH 220
  • Compatibile con Ø metrico: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Compatibile con lunghezza [mm]: 140, 160, 180, 200 mm
  • Lunghezza, totale: 90 mm

Vantaggi:

  • Il codolo della lima si fissa saldamente nel manico semplicemente ruotando le due metà.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello