Esecuzione:
Descrizione:
Con il platorello è possibile utilizzare gli utensili COMBICLICK su smerigliatrici angolari reperibili in commercio. Il sistema COMBICLICK è costituito da un platorello appositamente studiato e da un robusto fissaggio sul retro dell'utensile. La particolare geometria dei canali garantisce la ventilazione, riducendo così sensibilmente il carico termico sia del supporto/abrasivo sia del pezzo in lavorazione. Grazie al sistema di serraggio rapido, alla robustezza del fissaggio, al bloccaggio sicuro dell'utensile e al sistema di raffreddamento ottimizzato si ottengono fino al 30% in meno di temperatura del pezzo, fino al 25% in più di capacità di asportazione, fino al 30% in più di vita dell'utensile e un migliore sfruttamento dell'abrasivo. Durezza CC-GT (medio) = nero
Proprietà:
- Tipo PFERD: CC-GT 125
- Giri/min., max: 12200 RPM
- Compatibile con Ø metrico: 125
- Compatibile con: Smerigliatrice angolare 125, attacco 5/8”
- Versione: media
- ø esterno metrico: 125 mm
- Ø filettatura: 5/8
Vantaggi:
- Carico termico nettamente ridotto grazie alla geometria dei canali di raffreddamento.
- Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridotti al minimo.
- L’innovativo sistema di serraggio garantisce un uso confortevole e una lavorazione fredda.
Nota:
- La velocità periferica massima consentita è di 80 m/s.
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.