Giravite SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm ()

Codice art.: 39567
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 39567
EAN / GTIN 4010995395674
Codice del produttore 39567
Numero-L L60070 4771

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
  • Norme: DIN ISO 8764-PZ.
  • Nei lunghi lavori di avvitamento a mano i polsi e i muscoli vengono fortemente sollecitati. Il rimedio è il giravite SoftFinish® di forma particolarmente ergonomica che assicura una trasmissione ottimale della forza esercitata dalla mano. Con le lunghe e slanciate misure dell'impugnatura si possono avvitare piccole viti in modo rapido e sicuro. Per avvitare viti grandi ci sono grandezze di impugnatura di grande volume con cui si possono applicare coppie meccaniche maggiori. Le diverse grandezze dell'impugnatura sono inoltre adattate alla mano sempre uguale dei professionisti dell'avvitamento. La protezione antisdrucciolo e il simbolo della vite stampato sull'estremità dell'impugnatura assicurano un lavoro efficiente. La slimTECHNOLOGY sviluppata da Wiha appositamente per applicazioni elettriche integra l'isolamento elettrico nella lama; ciò consente di ottenere lame fino al 33% più slanciate. In questo modo si possono raggiungere facilmente anche elementi a vite e a molla in profondità. I giravite isolati vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
  • A norma IEC 60900.

Proprietà:

  • Certificato VDE: Si
  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • Pozidriv 1: PZ2
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 36
  • Lunghezza totale (mm): 218
  • Lunghezza lama visibile (mm): 100
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello