{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6849PH | |
Distanza fori e | 57 mm | |
Distanza fori f | 57 mm | |
⌀ Foro d | 10,5 mm | |
Corsa di regolazione del tirante c | 28 mm - 93 mm | |
Altezza di serraggio h | 32 mm | |
Forza di tenuta P (trazione) | 27.000 N | |
Altezza complessiva H | 146 mm | |
Lunghezza complessiva L | 250 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio rapido |
Codice articolo | 376840 5 | |
EAN / GTIN | 4020772093853 | |
Codice del produttore | 93856 |