{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6842PL | |
Distanza fori k | 12 mm | |
Distanza fori l | 45 mm | |
Distanza fori m | 45 mm | |
Distanza fori g | 54 mm | |
Larghezza corpo base n | 84 mm | |
Lunghezza corpo base f | 198 mm | |
Altezza serraggio h fino al centro vite | 22 mm | |
⌀ Foro d | 10,5 mm | |
Corsa di serraggio | 75 mm | |
Forza di tenuta P (pressione e trazione) | 25.000 N | |
Altezza complessiva H | 285 mm | |
Lunghezza complessiva L | 355 mm | |
Vite di pressione | M12×50 mm | |
Peso | 4,28 kg | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione |
Codice articolo | 376760 7 | |
EAN / GTIN | 4020772092665 | |
Codice del produttore | 92668 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione con leva a mano intercambiabile, Modello: 7
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
210,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
155 pezzi in magazzino
27,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
608 pezzi in magazzino
23,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
515 pezzi in magazzino
22,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Vite di pressione | M12×50 mm | M4×20 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Forza di tenuta P (pressione e trazione) | 25.000 N | 450 N | ||
Altezza serraggio h fino al centro vite | 22 mm | 12,7 mm | ||
Corsa di serraggio | 75 mm | 16 mm | ||
Modello | 6842PL | 376715 0 | ||
Altezza complessiva H | 285 mm | 38 mm | ||
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione |