Set di base, Misura nominale cave a T / Filettatura: 14/M12mm

Codice art.: 375450 14/M12
Sconto
244,65 €
Prezzo valido fino al 3 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura nominale cave a T / Filettatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Vite di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375450 14/M12
EAN / GTIN 4067263133315
Codice del produttore 375450 14/M12

Descrizione

Esecuzione:

Componenti della vite, bonificati, classe di resistenza 8.8.

Contenuto:

Altezze di serraggio con 2 punti di serraggio in mm: 150
Altezze di serraggio con 4 punti di serraggio in mm: 115
Staffa di bloccaggio dentatura a gradino: 2× Dim. 14×100 mm; 2× Dim. 14×150 mm
Viti per scanalature a T Fsk 8.8: 4× M12×14×50 mm; 4× M12×14×125 mm
Supporti dentati, lunghezza × larghezza × altezza in mm: 4x Dim. 2 (38x31x66); 4x Dim. 3 (67x31x117)
Vite prigioniera Fsk. 8.8 in mm: 4× M12×125
Dado esagonale (altezza 1,5 d): 4× M12
Disco per dispositivi di serraggio: 4× M12
Dado distanziale: 4× M12
Peso in kg: 8,5
Dimensioni esterne del cartone in mm: 275×125×65

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello