Tassello a T lungo 22/M20 mm

Codice art.: 375325 22/M20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
132 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura nominale cave a T / Filettatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 508L
Valore nominale scanalatura a T 22 mm
Filettatura M20
Altezza tassello 28 mm
Larghezza a 21,7 mm
Larghezza e 35 mm
Altezza k 14 mm
Lunghezza 70 mm
Tipo di prodotto Tassello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375325 22/M20
EAN / GTIN 4020772084721
Codice del produttore 84723

Descrizione

Uso:

Soprattutto per macchine di precisione per non danneggiare le scanalature del piano.

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello