{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6496 | |
Larghezza scanalatura a | 18 mm | |
Filettatura G | M16 | |
Forza di serraggio F1 orizzontale | 25 kN | |
Forza di serraggio F2 verticale | 12,5 kN | |
Altezza minima h1 | 19 mm | |
Altezza massima h2 | 30 mm | |
Altezze intermedia H1 | 19 mm | |
Lunghezza L | 130 mm | |
Larghezza B | 56 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio a compressione |
Codice articolo | 375115 18 | |
EAN / GTIN | 4020772374174 | |
Codice del produttore | 374173 |