Coppia morsetti di bloccaggio piatti Mini-Bulle, Larghezza scanalatura a: 22mm

Codice art.: 375100 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6492
Larghezza scanalatura a 22 mm
Lunghezza L 89 mm
Larghezza B 35 mm
Corsa di serraggio 3 mm
Altezza dal bordo del banco h1 4,5 mm
Altezza dal bordo del banco h2 21,5 mm
Possibile ribasso x 9 mm
Altezza H1 20 mm
Tipo di prodotto Dispositivo di fissaggio a compressione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375100 22
EAN / GTIN 4020772073084
Codice del produttore 73080

Descrizione

Esecuzione:

Costruzione particolarmente bassa (v. tabella: altezza dal bordo del banco). Se si ribassa la ganascia si può ottenere un’altezza di serraggio ancora più bassa e compensare la tolleranza di profondità della cava a T. Grazie all’effetto cuneo della ganascia, il pezzo viene premuto saldamente sul banco macchina.

Uso:

Per il serraggio laterale, soprattutto di pezzi bassi, direttamente sul banco macchina.

Materiale:

Acciaio bonificato e brunito.

Fornitura:

Con giraviti per viti a testa esagonale ISO 2936 C.

Nota:

Disponibile solo a coppie!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello