{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6492 | |
Larghezza scanalatura a | 18 mm | |
Lunghezza L | 71 mm | |
Larghezza B | 28 mm | |
Corsa di serraggio | 2,5 mm | |
Altezza dal bordo del banco h1 | 1,5 mm | |
Altezza dal bordo del banco h2 | 16 mm | |
Possibile ribasso x | 6 mm | |
Altezza H1 | 15 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio a compressione |
Codice articolo | 375100 18 | |
EAN / GTIN | 4020772073121 | |
Codice del produttore | 73122 |