{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6435S | |
Altezza massima del piano d’appoggio | 1.250 mm | |
Altezza di appoggio minima | 710 mm | |
Distanza centro cava di fissaggio | 150 mm | |
Apertura testa | 65 mm | |
Portata | 40 kN | |
Lunghezza dei piedini | 220 mm | |
Larghezza dei piedini | 190 mm | |
Larghezza fessura | 26 mm | |
Tipo di prodotto | Appoggi a vite regolabili |
Codice articolo | 374400 1250 | |
EAN / GTIN | 4020772072667 | |
Codice del produttore | 72660 |