{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 764Md | |
Larghezza scanalatura a T | 18 mm | |
Vite di fissaggio G | M16 | |
Altezza di serraggio h-H | 6 mm - 50 mm | |
Forza di serraggio | 40 kN | |
A | 42 mm | |
A1 | 92 mm | |
B | 60 mm | |
B1 | 20 mm | |
L | 110 mm | |
Corsa di regolazione V | 15 mm - 95 mm | |
Apertura chiave SW | 10 mm | |
Vite di fissaggio G1 | M20 | |
Tipo di prodotto | Tenditori ad alta resistenza |
Codice articolo | 370092 6 | |
EAN / GTIN | 4020772004682 | |
Codice del produttore | 556190 |