{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6 | |
H1 | 65 mm - 80 mm | |
Altezza H2 | 29 mm | |
Lunghezza 1 | 60 mm | |
Fmax. | 11,7 kN | |
Coppia massima | 45 Nm | |
Filettatura M | M12 | |
Tipo di prodotto | Gancio di serraggio |
Codice articolo | 370071 6 | |
EAN / GTIN | 2050001886453 | |
Codice del produttore | K0015.12160 |